O-gyűrű, metrikus, készlet
O-gyűrű, metrikus, 900 db, Sysko
O-GYŰRŰ-KLT-(4,2-18,4)-900DB
Cikksz. 5964046803
EAN 4046777788778
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 100 db O-ring DIN3771, Perbunan70, 4,20x1,90, 4,90x1,90, 5,70x1,90, 7,20x1,90, 8,90x2,70 mm (egyenként)
- 50 db O-ring DIN3771, Perbunan70, 10,5x2,70, 12,1x2,70, 13,6x2,70, 15,10x2,70, 16,9x2,70, 18,4x2,70 mm (egyenként)
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 3771 |
Anyag | Perbunán |
Szín | Fekete |
Darabszám a készletben | 900 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1650,000 g |
RoHS megfelelőség | Igen |
RG-O-ISO3601-B-NBR70-10,5X2,70
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-15,10X2,70
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-4,20X1,90