O-gyűrű, metrikus, készlet
O-gyűrű, metrikus, 330 darab, Sysko
O GYŰRŰ-KLT-(25,0-42,0)-330DB-SYSKO
Cikksz. 5964046802
EAN 4046777622447
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között
Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 3601-1 |
Anyag | NBR (nitril-butadién-kaucsuk) |
Szín | Fekete |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
Darabszám a készletben | 330 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1790,000 g |
RoHS megfelelőség | Igen |