O-gyűrű, metrikus, készlet
O-gyűrű, metrikus, 255 db, Sysko
O-GYŰRŰ-KLT-(18,3-35,6)-255DB-SYSKO
Cikksz. 5964046804
EAN 4046777779240
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
255 darabos készlet
- Egyenként 30 db O-gyűrű, átmérő 18,3 x 3,6 / 19,8 x 3,6 / 21,3 x 3,6
- Egyenként 25 db O-gyűrű, átmérő 23,0 x 3,6 / 24,6 x 3,6 / 26,2 x 3,6
- Egyenként 20 db O-gyűrű, átmérő 27,8 x 3,6 / 29,3 x 3,6 / 30,8 x 3,6
- Egyenként 10 db O-gyűrű, átmérő 32,5 x 3,6 / 34,1 x 3,6 / 35,6 x 3,6
Adatlapok(X)
Anyag | Perbunán |
Szín | Fekete |
Darabszám a készletben | 256 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1,750 kg |
RG-O-ISO3601-B-NBR70-19,8X3,60
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-21,30X3,60