Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

O-gyűrű, metrikus

ISO 3601-1, B osztály, NBR 70
O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-7,00X2,00

Cikksz. 046800720

EAN 4011231395625

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
O-gyűrű, metrikus

Cikksz. 046800720

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Metrikus, NBR 70
  • Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Hőállóság: -30°C és +100°C között

  • Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
Megjegyzés
  • Beszerelés előtt távolítson el minden szennyeződést (kosz, forgács, rostok)

  • A széleket és a bevezető ferde éleket sorjátlanítani kell

  • Használjon megkent/zsírozott O-gyűrűt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső átmérő (d1)

7 mm

Vastagság (h1)

2 mm

ISO

3601-1

Kivitel

Metrikus

Anyag

NBR (nitril-butadién-kaucsuk)

Bevonat

Sima

Shore A keménység

70 +/- 5

Szín

Fekete

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 100 °C

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális kampókészlet 4 részes

TÖMÍTÉSKISZEDŐ-SZETT-L165MM-4DB-MINI

Tömítések és O-gyűrűk eltávolításához és cseréjéhez, ideális nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is.
x 1 db
Szilikon spray

SZILIKON SPRAY 500 ML

Hosszan tartó védelmet, ápolást és szigetelést biztosít gépjárművek külső és belső műanyag-, gumi- és fémrészei számára; jó kenési tulajdonságok
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk