O-gyűrű, metrikus
ISO 3601-1, B osztály, NBR 70
O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-35,00X3,50
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Hőállóság: -30°C és +100°C között
- Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
- Beszerelés előtt távolítson el minden szennyeződést (kosz, forgács, rostok)
- A széleket és a bevezető ferde éleket sorjátlanítani kell
- Használjon megkent/zsírozott O-gyűrűt
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 35 mm |
Vastagság (h1) | 3,5 mm |
ISO | 3601-1 |
Kivitel | Metrikus |
Anyag | NBR (nitril-butadién-kaucsuk) |
Bevonat | Sima |
Shore A keménység | 70 +/- 5 |
Szín | Fekete |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 100 °C |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!