O-gyűrű készlet Univerzális, 165 darab
Univerzális O-gyűrű készlet, 165 db
O-GYŰRŰ-KÉSZLET-165-DB-SYSKO
Cikksz. 5964764004
EAN 4056807781204
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Zöld színjelzés, egyes esetekben ez sárga is lehet
Megakadályozza az összecserélődést (a jármű- és klímarendszer gyártók csak ezeket a színeket használják)
Ellenálló a hűtőfolyadékkal szemben
Tartalom: 165 darabos
- 80 db O-gyűrű, R134a
- 10 db O-gyűrű, nyomáskapcsolók, külső menet
- 20 db O-gyűrű nyomáskapcsolókhoz, belső menet
- 2 db tömítés a szervizcsövekhez
- 2 db tömítés a gyorscsatlakozókhoz, R134a
- 12 db tömítés a töltőcsövekhez
- 10 db tömítés a WIGAM csövekhez
- 10 db O-gyűrű, 6-6/16"
- 4 db O-gyűrű a kompresszorokhoz
- 10 db Schrader-szelep, R134a
- 5 db Schrader-szelep, R134a/Japán
A szelepbetéteket a klímaberendezés minden egyes szervizelésekor ki kell cserélni, illetve akkor is, ha a klímaberendezésen karbantartási munkálatokat végeznek. Ennek oka, hogy a kompresszorból, illetve az egyéb alkatrészekből származó hulladék felhalmozódhat a szelepbetétekben, olyan tevékenységek eredményeként, mint pl. a vízelvezetés és töltés, ez pedig szivárgást okozhat. Kérjük, hogy ilyen típusú munkálatok végzésekor a mi termékkínálatunkban lévő védősapkákat és szelepbetéteket használja.
Adatlapok(X)
Jármű légkondicionáló rendszer
Darabszám a készletben | 165 darab |
TÖMÍTÉS-KLIMA-TÖLTŐCSŐHÖZ
O-GYŰRŰ-KLÍMÁHOZ-6,7X1,4MM
O GYŰRŰ KLÍMÁHOZ 15,0X3,0MM
O GYŰRŰ KLÍMÁHOZ 17,12X2,62MM
TÖMÍTÉS-KLIMA-SZERVÍZCSŐHÖZ
AY-SEAL-A/C-(TIGAM-PIP)-3/8IN
O-GYŰRŰ KLÍMÁHOZ 6.07X1.78MM