O-gyűrű, colos, készlet
O-gyűrű, collos, 1050 db, Sysko
OGYŰRŰ-SYSKO-COL-(2,9-23,4)-1050DB
Cikksz. 5964046805
EAN 4046777779233
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Hőállóság: -30 °C és +100 °C között
- Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 3601-1 |
Anyag | NBR (nitril-butadién-kaucsuk) |
Szín | Fekete |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
Darabszám a készletben | 1050 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1959,000 g |
RoHS megfelelőség | Igen |