Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

O-gyűrű, colos, készlet 330 darab 4.4.1 rendszerkofferben.

O-gyűrű, colos, 330 darab, Sysko
O GYŰRŰ-KLT-(25-43,82)-330DB-SYSKO

Cikksz. 5964046807

EAN 4058794010725

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
O-gyűrű, colos, készlet 330 darab 4.4.1 rendszerkofferben.

Cikksz. 5964046807
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
O-gyűrű, collos, NBR 70, (25-43.82)
  • Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Hőállóság: -30 °C és +100 °C között

  • Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 3601-1

Anyag

NBR (nitril-butadién-kaucsuk)

Szín

Fekete

Rendszer méretek

4.4.1

Darabszám a készletben

330 darab

Terméktömeg (darabonként)

1205,000 g

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: O-gyűrű, colos, készlet 330 darab 4.4.1 rendszerkofferben.:
50 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,53

Leírás:
1 hüvelyk
Mennyiség: 50 x
50 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-26,57X3,53

Leírás:
1-1/16 hüvelyk
Mennyiség: 50 x
50 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-28,17X3,53

Leírás:
1-1/8 hüvelyk
Mennyiség: 50 x
25 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-29,75X3,53

Leírás:
1-3/16 hüvelyk
Mennyiség: 25 x
25 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-31,34X3,53

Leírás:
1-1/4 hüvelyk
Mennyiség: 25 x
25 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-32,93X3,53

Leírás:
1-5/16 hüvelyk
Mennyiség: 25 x
25 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-34,52X3,53

Leírás:
1-3/8 hüvelyk
Mennyiség: 25 x
25 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-36,10X3,53

Leírás:
1-7/16 hüvelyk
Mennyiség: 25 x
10 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-37,47X5,34

Leírás:
1-1/2 hüvelyk
Mennyiség: 10 x
25 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-37,70X3,53

Leírás:
1-1/2 hüvelyk
Mennyiség: 25 x
10 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-40,65X5,34

Leírás:
1-5/8 hüvelyk
Mennyiség: 10 x
10 x
O-gyűrű, collos NBR 70

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-43,82X5,34

Leírás:
1-3/4 hüvelyk
Mennyiség: 10 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális kampókészlet 4 részes

TÖMÍTÉSKISZEDŐ-SZETT-L165MM-4DB-MINI

Tömítések és O-gyűrűk eltávolításához és cseréjéhez, ideális nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is.
x 1 db
Szilikon spray

SZILIKON SPRAY 500 ML

Hosszan tartó védelmet, ápolást és szigetelést biztosít gépjárművek külső és belső műanyag-, gumi- és fémrészei számára; jó kenési tulajdonságok
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk