O-gyűrű, collos, készlet
O-gyűrű, colos, 440 darab, Sysko
O-GYŰRŰ-KLT-(5,28-36)-440DB-SYSKO
Cikksz. 5964046801
EAN 4046777622515
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Hőállóság: -30 °C és +100 °C között
- Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
Adatlapok(X)
Szabványok | ISO 3601-1 |
Anyag | NBR (nitril-butadién-kaucsuk) |
Szín | Fekete |
Rendszer méretek | 4.4.1 |
Darabszám a készletben | 440 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1830,000 g |
RoHS megfelelőség | Igen |