Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

O-gyűrű, collos NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70, collos
O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-34,52X3,53

Cikksz. 04683452

EAN 4011231396899

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
O-gyűrű, collos NBR 70

Cikksz. 04683452

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Hőállóság: -30 °C és +100 °C között

  • Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
Megjegyzés
  • Beszerelés előtt távolítson el minden szennyeződést (kosz, forgács, rostok)

  • A széleket és a bevezető ferde éleket sorjátlanítani kell

  • Használjon megkent/zsírozott O-gyűrűt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső átmérő (d1)

34,52 mm

Vastagság (h1)

3,53 mm

ISO

3601-1

Kivitel

Colos

Anyag

NBR (nitril-butadién-kaucsuk)

Bevonat

Sima

Shore A keménység

70 +/- 5

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 100 °C

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk