Kerek zsinór átmérője: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
- Kerek zsinór átmérője: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
- O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához
- Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Hőállóság: -30 °C és +100 °C között
- Ellenállás az alábbi közegekkel szemben: Olaj, benzin, zsír, alifás szénhidrogének (propán, bután, ásványolajok), hígított savak és lúgok
MegjegyzésA DIN ISO 3302-1, E1 tűrésosztály vonatkozik a mérettűrésre
Termékinformációk
Tanúsítványok/
Dokumentumok
|
Alkalmazási területHajódokkok, gépészet, teherszállítás, gépjárműjavító műhelyek, mezőgazdasági gép- és motorbicikli javító műhelyek, autóbusz társaságok, stb.
Tartalmaz: O-gyűrű-beépítő készlet 8 darab 4.4.1 rendszerkofferben.:
1
x
O-gyűrű, vágósablon
O-GYŰRŰ-VÁGÓSABLON
Leírás:
Az O-gyűrű vágósablon bármilyen méretű, colos vagy metrikus gyűrű gyártásához használható.
Mennyiség:
1
x
1
x
Rendszerkoffer 4.4.1
SYSTEMKOFFER-4.4.1
Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség:
1
x
1
x
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór
O-GYŰRŰ-ZSINÓR-NBR70-FEKETE-1M-D1,6
Leírás:
Átmérő: 1.6 mm
O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához
Mennyiség:
1
x
1
x
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór
O-GYŰRŰ-ZSINÓR-NBR70-FEKETE-1M-D2,4
Leírás:
Átmérő: 2.4 mm
O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához
Mennyiség:
1
x
1
x
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór
O-GYŰRŰ-ZSINÓR-NBR70-FEKETE-1M-D3,0
Leírás:
Átmérő: 3 mm
O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához
Mennyiség:
1
x
1
x
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór
O-GYŰRŰ-ZSINÓR-NBR70-FEKETE-1M-D5,7
Leírás:
Átmérő: 5.7 mm
O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához
Mennyiség:
1
x
1
x
Fekete NBR70 körkeresztmetszetű zsinór
O-GYŰRŰ-ZSINÓR-NBR70-FEKETE-1M-D8,4
Leírás:
Átmérő: 8.4 mm
O-gyűrűk gyors és egyszerű gyártásához
Mennyiség:
1
x
1
x
Klebfix pillanatragasztó
KLEBFIX PILLANATRAGASZTÓ 20 G
Leírás:
19 ml
Fém, műanyag és gumi alkatrészek összeragasztása másodpercek alatt egymással és saját anyagukhoz
Mennyiség:
1
x
1
x
Egykomponensű kés csúszkával
VÁGÓKÉS-H9MM-L140MM-PIROS
Leírás:
9 mm; 140 mm
Automatikus pengerögzítés a kényelmes, egykezes használat érdekében
Mennyiség:
1
x
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
Ár csomagolási egységenként (CSE):
A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.
Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár:
Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.