Nýtovací matice s hlavou pan head
Nýtovací matice, plochá hlava, hliník
MA-NÝT-PHL-ALU-(3-4,5)-9X16,5-M6
Obj. č. 094822 6
EAN 4052703345861
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Udané hodnoty jsou orientační. Z tohoto důvodu se informace mohou lišit v závislosti na obrobku, toleranci vrtaného otvoru a drsnosti povrchu.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | ALU |
Povrch | Základní |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Průměr hlavy (d1) | 13,0 mm |
Vnější průměr (d2) | 9,0 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah sevření (s1) | 3,0-4,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 9,1 mm |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 6700 N |
Max. utahovací moment | 6 Nm |
Typ hlavy | Půlkulatá hlava |