Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nýtovací matice S rýhovaným dříkem a zápustnou hlavou, uzavřené provedení, nerezová ocel A2

NÝT. MATKA-ZH-(0,5-3,0)-A2-21,5-M6-UZAVŘ

Obj. č. 0918123106

EAN 4065746769549

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nýtovací matice S rýhovaným dříkem a zápustnou hlavou, uzavřené provedení, nerezová ocel A2

Obj. č. 0918123106

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro spolehlivé spojení dvou nebo více součástí a snadnou montáž dalších součástí pomocí běžně dostupných šroubů.
  • Uzavřené nýtovací matice jsou vynikajícím řešením pro aplikace vyžadující spoje odolné proti vodě (vč. stříkající vody).

  • Nýtové matice lze použít pro nýtované i šroubové spoje.

  • Lze je použít i s jednostranným přístupem k dané součásti; proto jsou vhodné i pro uzavřené profily.

  • Pevný spoj s únosným závitem.
Upozornění

Udané technické hodnoty jsou orientační a z tohoto důvodu se tedy informace mohou lišit v závislosti na obrobku, toleranci vrtaného otvoru a drsnosti povrchu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M6

Délka (l1)

21,5 mm

Průměr hlavy (d1)

10,0 mm

Vnější průměr (d2)

9,0 mm

Výška hlavy (k1)

0,7 mm

Délka zašroubování (l2)

14 mm

Min./max. rozsah sevření (s1)

0,5-3,0 mm

Pevnost v tahu při lomovém zatížení

21600 N

Pevnost ve střihu při lomovém zatížení

5230 N

Max. utahovací moment

10,0 Nm

Průměr vyvrtaného otvoru

9,1 mm

Detail dříku

S rýhovaným dříkem

Typ hlavy

Malá zápustná hlava

Konstrukce

Uzavřené

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Aku nýtovačka na nýtové matice ANG 310

AKU NÝTOVAČKA ANG310 1X2,0AH KUFR

Pro práci s nýtovacími maticemi z hliníku až do velikosti M10, z oceli do velikosti M8 a nerezové oceli do velikosti M6.
x 1 ks
Pneumatická nýtovačka PEG 312

PNEU NÝTOVACÍ KLEŠTĚ PEG312

Nejmenší a nejlehčí pneumatická nýtovačka pro rychlou a snadnou práci s nýtovými maticemi z hliníku, oceli a nerez oceli o průměru M3–M12
x 1 ks
Sada ručních nýtovacích kleští HES 412 16 ks v systémovém kufru 8.4.1.

RUČNÍ NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HES 412

Ruční nýtovací kleště s rychlovýměnným systémem na použití se slepými nýtovacími maticemi a šrouby M4-M12