Nyomórugó, készlet 335 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN 2095
DIN 2095, acél, horganyzott, 335 darab, Sysko
RUGÓ-NYOM-KLT-DIN2095-(A2K)-335PCS-SYSKO
Cikksz. 5964050600
EAN 4058794022056
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szabványok | DIN 2095 |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám a készletben | 335 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1982,000 g |
RoHS megfelelőség | Igen |
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-0,8/8/14/42
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,0/10/11/32
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,0/15/9/32
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,0/12/8/35
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,0/10/15/40
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,0/12/18/60
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,0/15/13/65
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/15/7/28
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/12/8/35
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/10/12/45
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/15/11/45
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/10/15/55
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/12/14/55
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/15/14/55
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/15/15/55
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/15/15/65