Nyomórugó DIN 2095, rugóacél huzal, horganyzott acél
DIN 2095 acél, horganyzott
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,5/15/15/65
Cikksz. 050615 65
EAN 4065746332125
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A nyomórugók megfelelnek a DIN 2095 szerinti 2. minőségi osztály előírásainak
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d1) | 15 mm |
Vastagság (d2) | 1,5 mm |
Hosszúság (l1) | 65 mm |
Csavarmenetek száma | 15 darab |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Szabványok | DIN 2095 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!