Nyomórugó DIN 2095, rugóacél huzal, horganyzott acél
DIN 2095 acél, horganyzott
NYOMÓRUGÓ-DIN2095-(ZN)-1,0/10/11/32
Cikksz. 050610 32
EAN 4065746326070
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A nyomórugók megfelelnek a DIN 2095 szerinti 2. minőségi osztály előírásainak
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d1) | 10 mm |
Vastagság (d2) | 1 mm |
Hosszúság (l1) | 32 mm |
Csavarmenetek száma | 11 darab |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Szabványok | DIN 2095 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!