Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nyomatéksokszorozó

Nyomatéksokszorozók
NYOMATÉKNÖVELŐ 1:69, 4800NM

Cikksz. 071471 150

EAN 4045989678976

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nyomatéksokszorozó

Cikksz. 071471 150
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
Ez a kicsi, kompakt szerszám ideális kiegészítője az ipari járművek, mezőgazdasági járművek, buszok stb. alapfelszereltségének.



Kilyukadt abroncs esetében könnyen meglazíthatók a kerékanyák és a csavarok



Elkerülhető a nagy, nehéz emelőrudak használata



Az anya vagy a csavar kilazítása után eltávolításuk gyorsan folytatódhat, miután kicserélte a nyomatéksokszorozót a mellékelt hosszabbítóra



Kényelmes, kompakt műanyag tokban szállítva



Tartalom:


  • nyomatéksokszorozó

  • karos fogantyú

  • 270 mm hosszú hosszabbító
Megjegyzés

Nem precíziós műszer, nyomatékkulcs nem alkalmazható. A szerszám csak a mellékelt karos fogantyúval használható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Áttételi arány

1:69

Külső négyszög hajtás

1

Belső négyszög hajtás

1

Anyag

Acél

Hosszúság

305 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk