Nyomatékmérős szelep szerszám
Nyomatékmérős szelepszerszám
NYOMATÉKSZAB.CSAVARHÚZÓ-SZELEPHEZ-0,25NM
Cikksz. 071471 95
EAN 4050641960351
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kioldási pontosság: ±6% a beállított értékhez képest
Például gumitömítésű szelepekbe csavarozáshoz
Megóvja a gumitömítést a túlhúzástól
Akusztikus riasztás a nyomaték elérésekor
Adatlapok(X)
Pl. gumiabroncs nyomását ellenőrző rendszer (TPMS)
Gumiabroncs nyomását ellenőrző érzékelők professzionális felszereléséhez
Max. forgatónyomaték mérési tartomány | 0,25 Nm |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Nem |
Pengehossz | 50 mm |
Fogantyú hossza | 70 mm |
Hosszúság | 127 mm |