Nyomatékkulcs
Nyomatékkulcs, átkapcs. négyszögcsatlakozás, f.fej
NYOMATÉKKULCS 3/8 20-100
Cikksz. 071471 21
EAN 4011231722971
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pontosság ±3% a beállított értékhez képest, a DIN EN ISO 6789:2003 szerint
- Könnyű és precíz beállítás a fogantyú elforgatásával
- Skálaértékek Nm és fonterő/négyzetláb szerint is
- Hangjelzés és érezhető nyomatéknövekedés segít elkerülni a csavar túlhúzását
- Kétkomponensű, csúszásmentes nyél
- Kalibrációs tanúsítvánnyal
A nyomatékkulcs precíziós szerszám, amelyet rendszeres időközönként megfelelő mérőműszerekkel ellenőrizni és kalibrálni kell, ha szükséges. Javasoljuk az éves kalibrálást a Master szervizünkben.
Adatlapok(X)
Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket.
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 3/8 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 20-100 Nm |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll) | 15-80 fontláb |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
Skálaérték, forgatónyomaték | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Hosszúság (L1) | 350 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 330 mm |
Racsnis fej magassága (B1) | 22 mm |
Racsnis fej magassága négylap esetén (B2) | 33 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 37 mm |