Nyomatékkulcs 9 x 12 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés
Cserélhető fejű nyomatékkulcs 9x12 mm-es menesztővel
NYOMATÉKKULCS-CSER-FEJ-9X12MM-(20-100NM)
Cikksz. 0714750100
EAN 4065233137189
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Precíz kezelés
- Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban
- Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz
- Könnyen leolvasható, nagy méretű kettős skála Nm és lbf-ft mértékegységben
- Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával
- Rögzítőgomb a beállított értékek rögzítéséhez és feloldásához
- Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak
Rugalmas, kényelmes és robusztus
- A kompakt méretek és az egyszerű szerszámcsere rendkívül sokoldalúvá teszi
- Használat után nem kell kilazítani, azaz, nem kell a legalacsonyabb skálaértékre visszaállítani
- Ergonomikus, csúszásmentes kétkomponensű fogantyú a kényelmes munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez
- Sokoldalúan használható a balra és jobbra irányú meghúzás közötti egyszerű váltásnak köszönhetően
- Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
- Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Adatlapok(X)
Széles körű alkalmazási lehetőségek csavarok és anyák szabályozott meghúzásához, főleg szűk helyeken történő munkavégzéshez, például kerékpárok és járművek/haszongépjárművek javítási és karbantartási munkáihoz, motorok összeállításához vagy az iparban, a kereskedelemben és a rögzítési technológia terén.
![]() | |
Négyszög csap betét | 9 x 12 mm |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Igen |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 20-100 Nm |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll) | 15-73 fontláb |
ISO | 6789-1 |
Hosszúság (L1) | 344 mm |
Fogantyú átmérője (D1) | 37 mm |
Kar hosszúsága (L2) | 262 mm |
Befogható szerszám névleges méretezése (S1) | 30,5 mm |
Gyári kalibrálás, mélységmérő rúd (S2) | 19,2 mm |
Befogási magasság (B1) | 20 mm |
Fogantyú hossza (L3) | 167 mm |
Befogási szélesség (B2) | 22 mm |
Forgatónyomaték mérési pontosság | +/- 3 % |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!