Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nyomatékkulcs 9 x 12 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés

Cserélhető fejű nyomatékkulcs 9x12 mm-es menesztővel
NYOMATÉKKULCS-CSER-FEJ-9X12MM-(12-60NM)

Cikksz. 0714750060

EAN 4065233137158

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nyomatékkulcs 9 x 12 mm-es négyzetes, bedugható szárú rögzítés

Cikksz. 0714750060
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
Zárókulccsal a négyzetes száron a gyors szerszámcseréhez

Precíz kezelés


  • Precíz meghúzás nagyon nagy, ±3%-os jelzési pontossággal, a szabványban előírtnál is pontosabban

  • Jól hallható és érzékelhető jelzés a nyomatékérték elérésekor az ellenőrzöttebb meghúzáshoz

  • Könnyen leolvasható, nagy méretű kettős skála Nm és lbf-ft mértékegységben

  • Egyszerű és pontos nyomatékbeállítás a fogantyú végének elforgatásával

  • Rögzítőgomb a beállított értékek rögzítéséhez és feloldásához

  • Megfelel a kézi nyomatékhatárolós csavarhúzókra vonatkozó ISO 6789-1 szabványnak


Rugalmas, kényelmes és robusztus


  • A kompakt méretek és az egyszerű szerszámcsere rendkívül sokoldalúvá teszi

  • Használat után nem kell kilazítani, azaz, nem kell a legalacsonyabb skálaértékre visszaállítani

  • Ergonomikus, csúszásmentes kétkomponensű fogantyú a kényelmes munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez

  • Sokoldalúan használható a balra és jobbra irányú meghúzás közötti egyszerű váltásnak köszönhetően

  • Robusztus, kopásálló, nedvesség- és olajálló termékcsomagolás 100% PCR-ből (újrahasznosított műanyag)
Megjegyzés
  • Megfelelőségi nyilatkozattal és sorozatszámmal

  • A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani

  • Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Széles körű alkalmazási lehetőségek csavarok és anyák szabályozott meghúzásához, főleg szűk helyeken történő munkavégzéshez, például kerékpárok és járművek/haszongépjárművek javítási és karbantartási munkáihoz, motorok összeállításához vagy az iparban, a kereskedelemben és a rögzítési technológia terén.

Négyszög csap betét

9 x 12 mm

Jobbmenetes meghúzáshoz

Igen

Balmenetes meghúzáshoz

Igen

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány

12-60 Nm

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány (coll)

9-44 fontláb

ISO

6789-1

Hosszúság (L1)

304 mm

Fogantyú átmérője (D1)

37 mm

Kar hosszúsága (L2)

221,5 mm

Befogható szerszám névleges méretezése (S1)

30,5 mm

Gyári kalibrálás, mélységmérő rúd (S2)

19,2 mm

Befogási magasság (B1)

20 mm

Fogantyú hossza (L3)

167 mm

Befogási szélesség (B2)

22 mm

Forgatónyomaték mérési pontosság

+/- 3 %

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Villáskulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

VILLÁSKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-13MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Villáskulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

VILLÁSKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-17MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-8MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-10MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-13MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-14MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-17MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-19MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Csillagkulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

CSILLAGKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-21MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Bitadapter négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

BITADAPTER-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-1/4

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Racsni négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

RACSNI-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-1/4

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Racsni négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

RACSNI-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-3/8

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Racsni négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

RACSNI-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-1/2

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Villáskulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

VILLÁSKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-8MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
Villáskulcs négyzetes, csatlakozó szárral, 9x12 mm

VILLÁSKULCS-9X12MM-PLUG-IN-4SZÖG-10MM

9x12 mm négyzetes, csatlakozó száras nyomatékkulcsokhoz
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk