Nyomaték csavarhúzó, 1/4 colos
1/4”-os csavarozó
1/4CO NYOMATÉKSZAB.CSAVARHÚZÓ 4,0-9,0NM
Cikksz. 071471 92
EAN 4052712509827

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pontos meghúzás a beállított skálaértékhez képest +/-6% tűréshatárral történő jelzési pontossággal
- Gyors és egyszerű nyomatékbeállítás: Csak a hüvelyt hátrahúzva el kell forgatni a fogantyút
- Ergonomikusan formázott fogantyú puha alkatrészekkel, mely kényelmesen illeszkedik a kézbe
- 1/4 colos négyzetes menesztőnyílás a fogantyú végén a hosszabbítóval, pl. T-nyéllel való használathoz
- A DIN EN ISO 6789-1, II. típus, D osztály szerinti kialakítás
- Kalibrációs tanúsítvánnyal és kezelési útmutatóval
- Műanyag tokban kapható
- A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani
- Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Adatlapok(X)
A Lenton nyomatékkulcs ideális a professzionális szerelésekhez a következő területeken: gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerek és érzékelők, valamint csavarkötések az autóiparban, a modellgyártásban, kerékpárokon és motorkerékpárokon, kapcsolószekrényekben, elektronikai eszközöknél, ipari szerelési munkák során és váltólapkáknál.
Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány | 4-9 Nm |
Jobbmenetes meghúzáshoz | Igen |
Balmenetes meghúzáshoz | Nem |
Hosszúság | 192 mm |