Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nyomaték csavarhúzó, 1/4 colos

1/4”-os csavarozó
1/4CO NYOMATÉKSZAB.CSAVARHÚZÓ-1,0-3,5NM

Cikksz. 071471 91

EAN 4052712509711

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nyomaték csavarhúzó, 1/4 colos

Cikksz. 071471 91
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
Nyomatékmérő csavarhúzó 1/4 colos menesztőnyílással, 1/4 colos menesztővel és az óramutató járásával megegyező irányú meghúzással
  • Pontos meghúzás a beállított skálaértékhez képest +/-6% tűréshatárral történő jelzési pontossággal

  • Gyors és egyszerű nyomatékbeállítás: Csak a hüvelyt hátrahúzva el kell forgatni a fogantyút

  • Ergonomikusan formázott fogantyú puha alkatrészekkel, mely kényelmesen illeszkedik a kézbe

  • 1/4 colos négyzetes menesztőnyílás a fogantyú végén a hosszabbítóval, pl. T-nyéllel való használathoz

  • A DIN EN ISO 6789-1, II. típus, D osztály szerinti kialakítás
Megjegyzés
  • Kalibrációs tanúsítvánnyal és kezelési útmutatóval

  • Műanyag tokban kapható

  • A precíziós szerszámokat, például a nyomatékkulcsokat rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mérőeszközökkel, és szükség esetén újra be kell állítani

  • Javasoljuk a rendszeres kalibrálást 12 havonta vagy a nyomatékkulcs első használatától számított 5000 meghúzás után
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A Lenton nyomatékkulcs ideális a professzionális szerelésekhez a következő területeken: gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerek és érzékelők, valamint csavarkötések az autóiparban, a modellgyártásban, kerékpárokon és motorkerékpárokon, kapcsolószekrényekben, elektronikai eszközöknél, ipari szerelési munkák során és váltólapkáknál.

Útmutató

Használat után pihentesse a rugót, állítsa be a legkisebb nyomaték értéket

Külső négyszög hajtás

1/4

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány

1-3,5 Nm

Jobbmenetes meghúzáshoz

Igen

Balmenetes meghúzáshoz

Nem

Hosszúság

192 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk