Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nyomásvizsgáló szelep

Szivárgáskereső techn. nyomásvizsgáló szelep
NYOMÁS-ELLENŐRZŐ-SZERELVÉNY-A/C-N2-N2/H2

Cikksz. 0764000802

EAN 4050642648098

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nyomásvizsgáló szelep

Cikksz. 0764000802
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
Egyirányú nyomásmérő híd fokozat nélküli kézi szabályozóval (golyóscsap) és leeresztő szűrővel



Nyomásmérő másodlagos, rögzíthető kijelzőtűvel


Lehetővé teszi, hogy a felhasználó világosan észlelje a vizsgálat közben bekövetkező nyomásesést, még órákkal később is



A nyomásvizsgáló szelep a nyomás/szivárgásvizsgálat során leválasztható a formálógáz palackról/formálógáz nyomáscsökkentőről



Tartalom:


  • Nyomásvizsgáló szelep

  • Karbantartó tömlő a formálógáz/nitrogén nyomáscsökkentőre való csatlakoztatáshoz (2,5 m hosszú, 1/4" 90° x 1/4" 45° golyóscsappal)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terméktömeg (darabonként)

768,000 g

Szín

Sárga

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Acélhenger kocsi

PALACKKOCSI-NITROGÉN-10-KG

10 kg-os acél gázpalackok biztonságos tárolásához és szállításához
x 1 db
Szivárgáskereső technológia Nitrogén-nyomáscsökkentő

NYOMÁSCSÖKKENTŐ-A/C-NITROGÉN-(0-38BAR)

Kényelmes módszer gépjárművek klímarendszereiben történő nyomásvizsgálathoz és szivárgáskereséshez
x 1 db
Formázógáz-nyomáscsökkentő

FORMÁZOGÁZ-NYOMÁSCSÖKKENTŐ-0-27-BAR

Nyomás/szivárgásvizsgálat
x 1 db
Tömlőkészlet Nyomásvizsgáló szelephez

KLÍMA NYOMÁSTESZTELŐ-TÖMLŐ-KLT-R134A

R134a típusú hűtőközeget használó személygépkocsikhoz
x 1 db
Tömlőkészlet Nyomásvizsgáló szelephez

CSŐSZET-NYOMÁS-ELLENŐRZŐ-HFO1234YF

R1234YF típusú hűtőközeget használó járművekhez