Nyomásszabályozó Beépített tömlőszakadás biztosító
Nyomásszabályozó tömlőszakadás-biztosítóval
NYOMÁSCSÖKKENTŐ (1-4BAR)-COMBI/R3/8IN
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kifejezetten hegesztési feladatokhoz
- A nyomás 1,0 és 4,0 bar között fokozatmentesen állítható
- A forgatható csatlakozás megakadályozza a tömlő csavarodását
- Csatlakozó: DIN/kombináció x balmenetes R 3/8"
- Áramlás: 12 kg/h
Adatlapok(X)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!