Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nyomásszabályozó 425 g-os palackmérethez

Nyomásszabályozó 425 g-os palackmérethez, 2 bar
NYOMÁSCSÖKKENTŐ-2BAR-R3/8IN

Cikksz. 0984811

EAN 4011231916479

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nyomásszabályozó 425 g-os palackmérethez

Cikksz. 0984811
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
  • Fix, 2 baros beállítás

  • Áramlási kapacitás: max. 6 kg/h

  • Csatlakozó: Balmenetes R 3/8" x balmenetes R 3/8"
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozómenet

R 3/8 x R 3/8 (balmenet)

Max. nyomás

2 bar

Óránkénti gázfogyasztás

6 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk