Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nyomásmérő híd R134a és R1234yf klímaberendezésekhez

Manométerhíd klímaberendezéshez, R134a
MÉRŐÓRA-HÍD-(A/C-R134A)

Cikksz. 0764000017

EAN 4038898452508

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nyomásmérő híd R134a és R1234yf klímaberendezésekhez

Cikksz. 0764000017
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
Klímaberendezés üzemi nyomásának tesztelése


  • Hibameghatározás

  • Légkondicionáló rendszert karbantartó berendezésre nincs szükség

  • Javítás felmérésekor az ügyfél azonnal tájékoztatást kaphat arról, hogy a klímaberendezés feltöltése megfelelő-e.


1.0 osztályú manométerrel


  • A gyártás során a kalibrálást folyamatosan ellenőrzik

  • A manométer kijelzői utánállíthatók


Színkódolt töltőtömlők


Könnyen megkülönböztethető egymástól a kis nyomású (kék), a nagy nyomású (piros), valamint a vákuum/töltő tömlő (sárga)



Rögzítőkampó


Megkönnyíti a motortérben végzett munkát



Systemkoffer, 8.4.1, szivacsbetéttel


  • Biztonságos tárolás

  • Könnyű szállítás


Szállító- és tároló szerelvények a gyorscsatlakozókhoz


  • Meggátolja a gyorscsatlakozók károsodását, például a szállítás közben bekövetkező utánhúzás miatt

  • Megakadályozza a tömlők összegubancolódását


Bar és psi nyomás skála



Hőmérséklet kijelzés °C és °F mértékegységben



Nagy nyomású tömlő, piros:1,80 m, golyósszeleppel



Kis nyomású tömlő, kék: 1,80 m, golyósszeleppel



Vákuum/töltő tömlő, sárga: 1,80 m, golyósszeleppel

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hűtőközeg típusa

R134a, R-1234yf

Terméktömeg (darabonként)

4804,000 g

Tartalmaz: Nyomásmérő híd R134a és R1234yf klímaberendezésekhez:
1 x
Szerviz-gyorscsatlakozó SAE külső menettel

KLÍMA GYORSCSATLAKOZÓ-A.NYOM.1/4CO-APA

Leírás: SAE külső menettel
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerviz-gyorscsatlakozó SAE külső menettel

KLÍMA GYORSCSATLAKOZÓ-M.NYOM.1/4CO-APA

Leírás: SAE külső menettel
Mennyiség: 1 x
2 x
Adapter

ADAPTER -M12X1,5X1/4-KÜLSŐMENET

Leírás: Az adapter lehetővé teszi az R-134a manométer híd illesztését HFO-1234YF szerviz-gyorscsatlakozó csatlakozásokhoz
Mennyiség: 2 x
1 x
Szerviz-gyorscsatlakozó

GYORSCSATLAKOZÓ-A/C-LP-HFO1234YF-M12X1,5

Mennyiség: 1 x
1 x
Szerviz-gyorscsatlakozó

GYORSCSATLAKOZÓ-A/C-HP-HFO1234YF-M12X1,5

Mennyiség: 1 x