Nyomáscsökkentő acetilénhez
Acetilén nyomásszabályozó
NYOMÁSCSÖKKENTŐ-ACETILÉN-(BASE-AC)
Cikksz. 0984018022
EAN 4062856831258
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Védőgáz | Acetilén |
Nyomásmérő kijelzője | 1,5/2,5 bar |
Tömlőcsatlakozás átmérő | 3/8 hüvelyk |
Üzemi nyomás | 200 bar |
Terméktömeg (darabonként) | 1430,000 g |
ISO | 2503 |
Átmérő | 3/8 hüvelyk |