Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nylonový kotouč z brusného rouna Mini Kompatibilní se systémem 3M Roloc

BRUSNÝ NYLON-VLI-D50MM

Obj. č. 067322 50

EAN 4050641321480

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nylonový kotouč z brusného rouna Mini Kompatibilní se systémem 3M Roloc

Obj. č. 067322 50
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
Kompatibilní se systémem 3M Roloc

Brusné zrno: Karbid křemíku



Ohebné provedení, otevřená struktura brusné vlny


  • Ideální přizpůsobení geometrii obrobku

  • Žádné zanášení díky povrchové abrazi


Neobsahuje korozivní kovy


Nehrozí znečištění povrchu materiálu

Upozornění

Malé brusné kotouče je třeba používat pod kontaktním úhlem 10° až 15°.


Je třeba dodržovat maximální přípustnou rychlost.


Pracujte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, ochrannými brýlemi, rukavicemi, chrániči uší apod.


Dodržujte pokyny k použití a bezpečnosti

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

K odstraňování barevných změn, vodního kamene, rzi, nečistot a oxidovaných vrstev, nátěrů, starých zabroušených nátěrů, syntetických pryskyřic, lepidel a zbytků těsnění, zbytků cementu a beton a k čištění obrábění před a po sváření.


Zpracovávané materiály: Pro univerzální použití prakticky na všechny materiály. Zejména na nerezovou ocel, běžnou ocel, neželezné kovy, dřevo a plast.

Průměr (Ø)

50 mm

Max. rychlost otáčení

13000 ot/min

Doporučená rychlost otáčení

12000 ot/min

Barva

Černá

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák na malá abraziva

UPÍNACÍ TALÍŘ STOPKA 6MM, PRO D50MM

x 1 ks
Držák na malá abraziva

UPÍNACÍ TALÍŘ STOPKA 6MM, PRO D76MM

x 1 ks
Držák na malá abraziva

UPÍNACÍ TALÍŘ ZÁVIT M14, PRO D76MM

x 1 ks
Lešticí pasta

PASTA NA LEŠTĚNÍ KOVŮ

Pro mini lešticí kotouč
x 5 ks