Nylonová hmoždinka s metrickým závitem
Nylonová hmoždinka s metrickým závitem
HMOŽDINKA NYLONOVÁ 8X40 S VNITŘ.ZÁV.
Obj. č. 09038 406
EAN 4024835113953
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní polyamid (nylon)
- Neobsahuje halogeny ani silikon.
- Teplotní odolnost od -40°C do +80°C.
- Zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání hmoždinky při montáži prostrčením.
- Pojistka proti kroucení zabraňuje protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru.
- Límec hmoždinky bez rozpínacího tlaku zabraňuje poškození sádry nebo obkladů.
- Montáž prostrčením nebo předsazením
- Pórobeton a děrované cihly vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez příklepu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Délka šroubu = tloušťka připojeného dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka kotvy + průměr šroubu
Datové listy(X)
- Plastová hmoždinka pro malé zatížení (sekundární upevnění)
- Do betonu, plných cihel, pórobetonu, plných vápenopískových cihel a tvrdého přírodního kamene
- Vhodné pro zajištění záclonových lišt, nástěnných polic, lehkých nástěnných skříněk, obrazových rámů, kabelových kanálů, kabelových svorek, elektrických vypínačů, věšáků, cedulí, detektorů pohybu, závěsných košů atd.
- Pro upevňování součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky (bez vrtacího hrotu, protizávitu, kruhového závitu)
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
- Nylonová hmoždinka s metrickým závitem M6: Zašroubování závitových tyčí nebo šroubů
| Průměr hmoždinky | 6 mm | 
| Délka hmoždinky (l) | 40 mm | 
| Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 8 mm | 
| Potřebný průměr vrutů do dřeva (d scr.wood) | 4,5 - 5 mm | 
| Potřebný průměr šroubů do dřevotřísky (dřevotříska d scr.) | 6 mm | 
| Hloubka usazení (h s) | 40 mm | 
| Osová vzdálenost (a) | 80 mm | 
| Vzdálenost od kraje (a r) | 40 mm | 
| Hloubka vývrtu (t) | 50 mm | 
| Max. výška nástavce (d a) – podmínky | V závislosti na délce šroubu | 
| Potřebná délka šroubů (l s) | Tloušťka nástavbového dílu (+ tloušťka omítky/izolace) + délka hmoždinky + průměr šroubu | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!