Nylonová brusná vlna s dříkem
Nylonová brusná vlna s dříkem
BRUSNÉ TĚLESO NYLON- STOPKA 60X13/6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Elastický abrazivní čisticí brusný kotouč se strukturovaným povrchem ze speciální kombinace syntetických vláken a rovnoměrně uložených brusných zrn (karbid křemíku).
Konstrukce a vlastnosti:
- ohebná otevřená struktura
Ideální přizpůsobení geometrii obrobku pro optimální povrchový kontakt.
Minimální zanášení prachem
Rovnoměrné a opakovatelné výsledky broušení
Méně generovaného tepla - studené broušení
- Průběžné odkrývání nových brusných zrn
Rovnoměrná a konzistentní práce a čistý povrch beze zbytků materiálu
- Snadno využitelný brusný výkon
Minimální riziko poškození povrchu obrobku či nadměrného úběru materiálu
- Bez obsahu kovů podléhajících korozi
Nehrozí znečištění povrchů materiálů
Pro použití na elektrických vrtačkách, přímých bruskách a ohebných hřídelích
Plastové nosné příruby lze postupně odlamovat
Kulatý dřík: 6 x 40 mm
Všeobecná bezpečnostní opatření při práci:
Je třeba dodržovat maximální přípustnou rychlost.
Pracujte pouze s vhodnými ochrannými prostředky, ochrannými brýlemi, rukavicemi, chrániči uší apod.
Pozor: Hrubé čisticí brusné kotouče nejsou vhodné pro broušení hran. Při broušení proto vždy postupujte podél hran, ne proti nim!
Dodržujte pokyny v návodu k obsluze.
Datové listy(X)
Zpracovávané materiály:
Pro univerzální použití prakticky na všechny materiály. Zejména na nerezovou ocel, běžnou ocel, neželezné kovy, dřevo a plast.
Čištění svarů, kovových povrchů, dřeva a plastů
Odstraňování barevných změn, vodního kamene, rzi, nečistot a oxidovaných vrstev, nátěrů, laků, starých zabroušených nátěrů, syntetických pryskyřic, lepidel a zbytků těsnění, cementu a betonu.
Texturování, matnění, příprava a zdrsňování povrchů
Lehké odstraňování otřepů
Čištění podvozků vozidel a různé práce na karosériích
| Průměr (Ø) | 60 mm | 
| Max. rychlost otáčení | 10000 ot/min | 
| Doporučená rychlost otáčení | 5000 ot/min |