Nylon tágulópersely M6 menettel ellátott rendszercsaphoz
Feszítőhüvely rendszercsaphoz M6 menettel, nylon
BEPR.-MENETES-HÜVELY-NYLON-D8MM-M6X9
Cikksz. 0683263010
EAN 4024835736565
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Feszítőhüvely, becsavarható
A megadott méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Furatmélység | 11 mm |
Furatátmérő | 8 mm |
Menettípus | Belső menet |
Anyag | Nejlon (poliamid) |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!