Nylon dübel metrikus menettel
Nejlon dübel metrikus menettel
NYLON-TIPLI-M6-8X40
Cikksz. 09038 406
EAN 4024835113953
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű poliamid (nylon)
- Halogén- és szilikonmentes
- –40 °C-tól +80 °C-ig hőálló
- A bekalapálási ütköző meggátolja a dübel korai kitágulását az átmenő szerelés közben
- A forgásgátló retesz meggátolja a furatban való elfordulást
- A nem táguló karima meggátolja a gipszkarton és a csempe károsodását
- Átmenő és sasszeges szereléshez használható
- A gázbeton és az üreges tégla fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
- Csavarhossz = a rögzítendő alkatrész vastagsága (+ a gipszkarton vagy szigetelés vastagsága) + a dübel hossza + a csavar átmérője
Adatlapok(X)
- Műanyag dübel könnyű terhekhez (másodlagos rögzítés)
- Használható betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, gázbetonba és kemény terméskőbe
- Alkalmas pl. függönysínek, fali polcok, könnyű fali szekrények, képkeretek, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, törölköző tartók, tájékoztató táblák, mozgásérzékelők, függő kosarak rögzítésre.
- Alkatrészek rögzítéséhez fa- vagy forgácslapcsavarral (fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül)
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
- Nylon dübel M6 metrikus menettel: Menetes rudak vagy csavarok becsavarásához
Dübelátmérő | 6 mm |
Dübelhossz (l) | 40 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 8 mm |
Szükséges facsavarátmérő (d facs.) | 4,5–5 mm |
Szükséges farostlemezcsavar-átmérő (d cs.farost) | 6 mm |
Illesztési mélység (h s) | 40 mm |
Középpont-távolság (a) | 80 mm |
Peremtávolság (a r) | 40 mm |
Furatmélység (t) | 50 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) - feltétel | Csavarhossztól függően |
Szükséges csavarhossz (l s) | Felépítmény vastagsága (+ vakolat vagy szigetelőanyag vastagsága) + dübel hossza + csavarátmérő |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!