Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Nylon-Schleifvlieswalze

Nylon-Schleifvlieswalze
SHLFWALZ-NYLVLI-100X100MM

Art.-Nr. 0585310100

EAN 4038898354727

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nylon-Schleifvlieswalze

Art.-Nr. 0585310100
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
Grobstrukturiertes, elastisches und abrasives Reinigungsschleifvlies aus einer speziellen Kombination synthetischer Fasern und gleichmäßig eingebettetem Schleifkorn (Siliciumcarbid) für den Einsatz auf allen gängigen Satiniermaschinen.

Flexible und offene Vliesstruktur


  • Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes für optimalen Kontakt zur Oberfläche.

  • Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb

  • Gleichmäßige und reproduzierbare Schleifergebnisse

  • Reduzierte Wärmeentwicklung -> kühler Schliff


Gleichmäßige und gleichbleibende Arbeitsergebnisse sowie eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche


Permanentes Freisetzen frischen Schleifkorns



Minimiertes Risiko die Oberfläche des Werkstückes zu beschädigen oder zuviel abzutragen


Einfache Handhabung der Schleifleistung



Keine Kontaminierung der Materialoberfläche


Frei von korrosionsgefährdenden Metallen



Kunststoff-Stützflansche stufenweise abbrechbar



Mit Aufnahmebohrung 19 mm und 4-fach-Keilnut 6 mm

Hinweis

Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden. Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten. Grobreinigungsschleifvliese sind nicht für den Kantenschliff geeignet, daher nur entlang und nicht gegen Materialkanten schleifen! Bedienungsanleitungen beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.

  • Reinigen von Schweißnähten, Metalloberflächen, Holz und Kunststoffen

  • Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxydschichten, Beschichtungen, Lacken, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.

  • Strukturieren, Strichmattieren, Vorbereiten und Aufrauen von Oberflächen

  • Leichte Entgratarbeiten

  • Reinigen von Fahrzeugunterböden und für andere diverse Arbeiten im Karosseriebau

Durchmesser

100 mm

Breite

100 mm

Ausführung

Mit Keilnut 6 mm

Drehzahl max.

4000 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen