Nůžky na plech
Berlínské nůžky
NUZKY NA PLECH
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Plně kované nůžky na plech (hlava a rukojeť)
- Pro plech o tloušťce do 1 mm
- Střižná délka 60 mm
Datové listy(X)
Pro rovné stříhání
| Konstrukce | Pravořezný | 
| Délka (L) | 250 mm | 
| Délka zápichu | 60 mm | 
| Max. řezný výkon u ocelového plechu | 1 mm | 
| Max. řezný výkon u nerezové oceli | 1 mm |