Nůžky na plech
Nůžky na plech pravé
NUZKPL-HRASV-L180MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvojitý pákový efekt
Nižší použití síly se současným zvýšením střižného výkonu
Perfektní design
- Malé a lehké a rovněž i skvěle ovladatelné a všestranné
- Snadné uložení do jakékoli kapsy bundy nebo tesařské kapsy
Extrémně kompaktní střihací hlava
Ideální pro stříhání extrémně malých poloměrů a v těžko přístupných místech
Kombinovaná pojistka a doraz
- Kombinovaná pojistka a doraz pro lepší bezpečnost
- Nůžky lze rychle a snadno zavřít a nechat zavřené
Ergonomicky tvarovaná rukojeť
Rukojeť sedí extrémně dobře v ruce a velmi jednoduše se drží díky měkké vložce v horním oku rukojeti. To také zajišťuje práci téměř bez únavy
Optimalizovaná geometrie střihu
Protiskluzové a bez vroubkování
Datové listy(X)
Pravoruké nůžky = kovová podpěra na pravé straně, výhodné pro pravé křivky
Konstrukce | Pravořezný |
Délka (L) | 180 mm |
Max. řezný výkon u ocelového plechu | 1,2 mm |
Max. řezný výkon u nerezové oceli | 0,8 mm |