Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nůžky na plech Ideal

Nůžky Ideal pro průběžné a tvarové stříhání plechu
NŮŽKY NA PLECH ZEBRA IDEÁLNÍ PRAVÉ

Obj. č. 071303 100

EAN 4046778756431

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nůžky na plech Ideal

Obj. č. 071303 100
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
Pákové nůžky na plech pro průběžné a tvarové stříhání

Kulaté rukojeti vyrobené z dvousložkového plastu


Zabraňuje sklouzávání ruky



Spodní rukojeť vyrobená z jednosložkového plastu


Při otevírání a zavírání rukojeti lze přejíždět prstem přes spodní rukojeť



Výška rukojetí zabraňuje vyklouznutí nůžek z rukou


Nůžky na plech pro bezpečné použití



Dlouhá životnost


  • Řezná hlava vyrobená ze speciální kované nerezové oceli

  • Indukčně kalené řezné hrany


Řezná geometrie bez vroubků


Nenáročné použití bez prokluzování plechu



Pákový přenos


Vysoký střižný výkon při malém úsilí

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukce

Pravořezný

Délka (L)

260 mm

Délka zápichu

28 mm

Max. řezný výkon u ocelového plechu

1,8 mm

Max. řezný výkon u nerezové oceli

1,2 mm

Náhradní díly pro tento produkt:
Sortiment náhradních dílů Pro nůžky na plech

SADA NÁHR. DÍLŮ PRO NŮŽKY NA PLECH