Nůžky na plech Ideal
Nůžky Ideal pro průběžné a tvarové stříhání plechu
NŮŽKY NA PLECH ZEBRA IDEÁLNÍ LEVÉ

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kulaté rukojeti vyrobené z dvousložkového plastu
Zabraňuje sklouzávání ruky
Spodní rukojeť vyrobená z jednosložkového plastu
Při otevírání a zavírání rukojeti lze přejíždět prstem přes spodní rukojeť
Výška rukojetí zabraňuje vyklouznutí nůžek z rukou
Nůžky na plech pro bezpečné použití
Dlouhá životnost
- Řezná hlava vyrobená ze speciální kované nerezové oceli
- Indukčně kalené řezné hrany
Řezná geometrie bez vroubků
Nenáročné použití bez prokluzování plechu
Pákový přenos
Vysoký střižný výkon při malém úsilí
Datové listy(X)
Konstrukce | Levořezný |
Délka (L) | 260 mm |
Délka zápichu | 28 mm |
Max. řezný výkon u ocelového plechu | 1,8 mm |
Max. řezný výkon u nerezové oceli | 1,2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!