Nůžky na kabely VDE s dvojitým ostřím
Nůžky na kabely VDE s dvojitým ostřím ZEBRA
KABELOVÉ KLEŠTĚ VDE - L200MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a až 1500 V (DC) při dodržení veškerých předepsaných bezpečnostních opatření
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zaručuje dlouhou životnost nástroje a přesnost střihaných povrchů
- Zvláštní geometrie čepelí umožňuje snadné stříhání bez deformace v případě jednožilového i vícežilového kabelu
- Dvoustupňová funkce s dvojitým ostřím pro optimální přenos síly
- Pohodlná ergonomická protiskluzová 2K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Střihání: kalené přesné čepele
- Povrch: broušený a chromovaný
- Kloub: šroubový a přestavitelný
Datové listy(X)
Délka (L) | 210 mm |
Délka v palcích (L) | 8 in |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 20 mm |
Max. řezný výkon pro průřez drátu u hliníku/mědi | 70 mm² |
Norma EN | 60900 |