Nůžky na kabely VDE s jednou čepelí
Kleště na kabely VDE s jedn. ostřím
ZEBRA NŮŽ NA KABELY 160MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření.
Dlouhá životnost a přesné řezné plochy
Zaručená kvalita nástrojové oceli
Snadné řezání bez deformace v případě jedno- i vícežilových kabelů
Speciální střižná geometrie
Optimální přenos síly
Dvoufázová práce s dvojitými čepelemi
Bezpečná práce
Ergonomická a protiskluzová 2K rukojeť se širokou VDE manžetou
Přesné kalené čepele
Broušený a chromovaný povrch
Přestavitelný šroubový kloub
Datové listy(X)
Délka (L) | 160 mm |
Délka v palcích (L) | 6 in |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 15 mm |
Max. řezný výkon pro průřez drátu u hliníku/mědi | 50 mm² |
Norma EN | 60900 |