Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Nummernschildschraube Kunststoff PA 6.6

Polyamid mit abgeflachtem Linsenkopf
SHR-NRSHLD-FLKPF-MU/SHB-PA6.6-WEISS-6X20

Art.-Nr. 021078

EAN 4011231265201

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nummernschildschraube Kunststoff PA 6.6

Art.-Nr. 021078

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beim Anschrauben der Nummernschilder dürfen die KFZ-Kennzeichen nicht unleserlich werden, deshalb:


  • Schwarze Kappen, wenn die Schrauben auf Zeichen oder Zahlen geschraubt werden müssen.

  • Weiße Kappen, wenn die Schrauben auf den weißen Untergrund des Nummernschildes geschraubt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

20 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Oberfläche

Polyamid

Innenantrieb

Schlitz

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für Nummernschildschraube Artikel-Vornummer 0210

ABDEKA-(0210)-R9010-REINWEISS

x 100 St.
Abdeckkappe für Nummernschildschraube Artikel-Vornummer 0210

ABDEKA-(0210)-R9005-TIEFSCHWARZ

x 100 St.
Abdeckkappe für Nummernschildschraube Artikel-Vornummer 0210

ABDEKA-(0210)-R5017-VERKEHRSBLAU

x 100 St.