Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret

Keret, Nova Pro Scala Crystal Plus H186
FIÓKOLDAL-NP-SCALA-Ü.HEZ-ICE-H186-NL500

Cikksz. F100104766

EAN 9003012721131

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 keret

Cikksz. F100104766
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
Kihúzó keret nagy területű betolható elemekhez, 140 mm magas
  • A betolható elemeken nincs szükség munkavégzésre

  • Szabadalmaztatott chip technológia az elemek egyszerű behelyezéséhez

  • Nincs szükség további zárófedelekre

  • Nagyfokú stabilitás első rész és betolható elem nélkül is

  • Beépített oldal-, magasság- és dőlésbeállítás

  • Optimális helykihasználás az egyenes belső oldalaknak és a kis szerelési szélességnek köszönhetően

  • Az előlap össze- és szétszereléséhez nincs szükség szerszámra
Megjegyzés

A Würth bútorgyártási konfigurátorán keresztül üveg és fa betolható elemek is rendelhetők.

Alkalmazási terület

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Konyha-/fürdőszoba-/nappali bútor

Névleges hossz

500 mm

Anyag

Acél

Szín

Ice

Bevonat

Epoxi bevonat

Magasság

186 mm

Magasságállítás

+/- 2 mm

Oldalállítás

+/- 1,5 mm

Dőlésállítás

Integrált

Jelmagyarázat
B Padló FST Elülső kinyúlás NL Nominale lengte
BB/BL Padló szélesség/padló hossz KV Test elülső széle RW Hátfal
EB Beépítési szélesség LWK Test belső szélessége RWB Hátfal szélessége
FAS Oldalsó előlaptámasz MET legkisebb beépítési mélység RWH Hátfal magasság
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Teljesen kihúzható vezetősín, Nova Pro Soft-close

FIÓKSÍN-T.KIHÚZ-CSILL-40KG-NL500

Zökkenőmentes, sima és csendes záródás
Teljesen kihúzható vezetősín, Nova Pro Soft-close

FIÓKSÍN-T.KIHÚZ-CSILL-70KG-NL500

Zökkenőmentes, sima és csendes záródás
Elülső rögzítő konzol Nova Pro Scala H90/H122/H186 és Crystal Plus típusokhoz

ELŐLAPRÖGZÍTŐ-NP-SCALA-H90-122-250

Elülső rögzítőhorog Nova Pro Scala H186/250 és Crystal Plus típusokhoz

ELŐLAPRÖGZÍTŐ-KIEG-NP-SCALA-H186/250
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Új generációs Tipmatic egység a Nova Pro Soft-close teljesen kihúzható csúszkához

TIPMATIC-SOFT-CLOSE-NP-SZET

A fogantyú nélküli nyitás és a finom záródás optimális kombinációja
Támasz Tipmatic Soft-close szinkronizáló rúdhoz

TIPMATIC-NP-SZINKRONIZÁLÓ-RÚD-TARTÓ

800 mm-es szekrényszélességtől vagy 600 mm-es homlokmagasságtól használható
Szinkronizáló rúd Tipmatic Soft-close egységhez

NP-TIP-SYNC-RÚD-1952MM

Kompatibilis a Nova Pro, a Dynapro Tipmatic Soft-close és a Dynapro Tipmatic rendszerekkel
Elülső-alsó csatlakozó Keretrendszerekhez

CON-F.FRMSYS-FRONT

Min. 600 mm szélességű fiókokhoz és edényes fiókokhoz javasolt
x 10 db