Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nosný kanál VARIFIX 41/86 neděrovaný

MONT LIŠTA/P/41/86/2,0/6M/CENA ZA 1M

Obj. č. 0862001310

EAN 4056807238906

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosný kanál VARIFIX 41/86 neděrovaný

Obj. č. 0862001310

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 6 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

C-profil s různými možnostmi montáže a rozsáhlými systémovými komponenty
  • Bez nelícujících otvorů, bez svarů náchylných ke korozi díky speciální geometrii s nýtovanými spoji

  • Díky vyraženému ozubení materiál lépe zůstává v poloze a odolá větším silám bez klouzání

  • Koncové krytky pro lepší vzhled bez ostrých rohů se prodávají samostatně

  • Lišty lze snadno zarovnat pomocí značek na straně

  • Vhodné zvukové izolační prvky pro všechny velikosti lišt

  • Odolává vysokým zatížením díky optimálním profilům průřezů a spojitému svaru
Upozornění
  • Nevhodné pro venkovní použití! Pro venkovní instalaci použijte náš sortiment z nerezové oceli nebo z žárově pozinkované oceli (hdg)

  • Výpočty včetně strukturní analýzy a rozložení hmoždinek se provádějí pomocí softwaru Varifix

  • Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka (B)

41 mm

Výška (H)

86 mm

Tloušťka materiálu (t)

2 mm

Šířka rozevření (BÖ)

22 mm

Výška polodrážky (HF)

7,5 mm

Délka lišty (L)

6 m

Povrch

Zinkování Sendzimir

Hmotnost na metr

4300 g

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ano

Materiál

Konstrukční ocel, S320GD, EN 10326

Konstrukce

With teeth

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace