Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nosný kanál VARIFIX 41/62 žárově galvanizováno

MONT LIŠTA/41/62/3,0/6M/ŽZ/CENA ZA 1M

Obj. č. 0862001444

EAN 4049557447940

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosný kanál VARIFIX 41/62 žárově galvanizováno

Obj. č. 0862001444

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 12 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

C-profil s různými možnostmi montáže a rozsáhlými systémovými komponenty
  • Koncové krytky pro lepší vzhled bez ostrých rohů se prodávají samostatně

  • Lišty lze snadno zarovnat pomocí značek na straně

  • Vhodné zvukové izolační prvky pro všechny velikosti lišt

  • Odolává vysokým zatížením díky optimálním profilům průřezů a spojitému svaru
Upozornění
  • Výpočet vč. konstrukční analýzy a kotvení pomocí softwaru VARIFIX.

  • Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka (B)

41 mm

Výška (H)

62 mm

Tloušťka materiálu (t)

3 mm

Šířka rozevření (BÖ)

22 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

30 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

14 mm

Výška polodrážky (HF)

7,5 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

50 mm

Délka lišty (L)

6 m

Povrch

Žárově galvanizovaný

Hmotnost na metr

4510 g

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ano

Materiál

Ocel, 1.0244

Konstrukce

With teeth

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace