Nosný kanál VARIFIX 41/128 neděrovaný
MONT LIŠTA/P/41/128/2,5/6M/CENA ZA 1M
Obj. č. 0862001340
EAN 4056807238944
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bez svarů náchylných ke korozi díky speciální geometrii s nýtovanými spoji
- Díky vyraženému ozubení materiál lépe zůstává v poloze a odolá větším silám bez klouzání
- Koncové krytky pro lepší vzhled bez ostrých rohů se prodávají samostatně
- Lišty lze snadno zarovnat pomocí značek na straně
- Vhodné zvukové izolační prvky pro všechny velikosti lišt
- Odolává vysokým zatížením díky optimálním profilům průřezů a spojitému svaru
- Další možnosti montáže podpěr vložením profilu 41/22- nebo 41/41-C pro dvojité profily s průchozím otvorem
- Nevhodné pro venkovní použití! Pro venkovní instalaci použijte náš sortiment z nerezové oceli nebo z žárově pozinkované oceli (hdg)
- Výpočty včetně strukturní analýzy a rozložení hmoždinek se provádějí pomocí softwaru Varifix
- Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 128 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 2,5 mm |
Šířka rozevření (BÖ) | 22 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7,5 mm |
Délka lišty (L) | 6 m |
Povrch | Zinkování Sendzimir |
Hmotnost na metr | 6800 g |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Materiál | Konstrukční ocel, S320GD, EN 10326 |
Konstrukce | With teeth |