Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nosný kanál VARIFIX 41/128

MONT LIŠTA/41/128/2,5/6M/CENA ZA 1M

Obj. č. 0862001335

EAN 4056807238937

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosný kanál VARIFIX 41/128

Obj. č. 0862001335

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 6 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

C-profil s různými možnostmi montáže a rozsáhlými systémovými komponenty
  • Bez nelícujících otvorů, bez svarů náchylných ke korozi díky speciální geometrii s nýtovanými spoji

  • Díky vyraženému ozubení materiál lépe zůstává v poloze a odolá větším silám bez klouzání

  • Koncové krytky pro lepší vzhled bez ostrých rohů se prodávají samostatně

  • Lišty lze snadno zarovnat pomocí značek na straně

  • Vhodné zvukové izolační prvky pro všechny velikosti lišt

  • Odolává vysokým zatížením díky optimálním profilům průřezů a spojitému svaru

  • Další možnosti montáže podpěr vložením profilu 41/22- nebo 41/41-C pro dvojité profily s průchozím otvorem
Upozornění
  • Nevhodné pro venkovní použití! Pro venkovní instalaci použijte náš sortiment z nerezové oceli nebo z žárově pozinkované oceli (hdg)

  • Výpočty včetně strukturní analýzy a rozložení hmoždinek se provádějí pomocí softwaru Varifix

  • Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka (B)

41 mm

Výška (H)

128 mm

Tloušťka materiálu (t)

2,5 mm

Šířka rozevření (BÖ)

22 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

84 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

18,5 mm

Výška polodrážky (HF)

7,5 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

100 mm

Vzdálenost (A)

50 mm

Délka lišty (L)

6 m

Povrch

Zinkování Sendzimir

Hmotnost na metr

6010 g

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ano

Materiál

Konstrukční ocel, S320GD, EN 10326

Průměr kulatého otvoru

17 mm

Konstrukce

With teeth

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychloupínací závěs VARIFIX Systemfix 41 pro montáž všech lišt Varifix řady 41

SYSTÉMFIX 41/M10

Systemfix 41 se dodává ve velikosti M6 (bez předmontáže), M8, M10 a M12