Nosný kanál VARIFIX 41/124
MONT LIŠTA/41/124/3,0/6M/CENA ZA 1M
Obj. č. 0862001400
EAN 4065746280273
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Koncové krytky pro lepší vzhled bez ostrých rohů se prodávají samostatně
- Lišty lze snadno zarovnat pomocí značek na straně
- Vhodné zvukové izolační prvky pro všechny velikosti lišt
- Odolává vysokým zatížením díky optimálním profilům průřezů a spojitému svaru
- Nevhodné pro venkovní použití! Pro venkovní instalaci použijte náš sortiment z nerezové oceli nebo z žárově pozinkované oceli (hdg)
- Výpočty včetně strukturní analýzy a rozložení hmoždinek se provádějí pomocí softwaru Varifix
- Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Vhodné pro použití v interiéru.
![]() | |
Šířka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 124 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 3,0 mm |
Šířka rozevření (BÖ) | 22 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 30 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 14 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7,5 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 50 mm |
Délka lišty (L) | 6 m |
Povrch | Zinkování Sendzimir |
Hmotnost na metr | 8010 g |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Materiál | Ocel, 1.0244 |
Konstrukce | Svařený podélně |