Nosný kanál VARIFIX 36/36 žárově galvanizováno
MONT LIŠTA/36/36/2,5/6M/CENA ZA 1M
Obj. č. 0862001438
EAN 4045727051863
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Koncové krytky pro lepší vzhled bez ostrých rohů se prodávají samostatně
- Lišty lze snadno zarovnat pomocí značek na straně
- Vhodné zvukové izolační prvky pro všechny velikosti lišt
- Odolává vysokým zatížením díky optimálním profilům průřezů a spojitému svaru
- Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka (B) | 36 mm |
Výška (H) | 36 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 2,5 mm |
Šířka rozevření (BÖ) | 18 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 12,5 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 35 mm |
Délka lišty (L) | 6 m |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Hmotnost na metr | 2270 g |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Materiál | Ocel |