Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Nosný kanál VARIFIX 28/28 Nerezová ocel A4

MONT LIŠTA/28/28/1,75/3M/A4/CENA ZA 1M

Obj. č. 0865001223

EAN 4045727196731

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosný kanál VARIFIX 28/28 Nerezová ocel A4

Obj. č. 0865001223

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 15 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

C-profil s různými možnostmi montáže a rozsáhlými systémovými komponenty
  • Koncové krytky pro lepší vzhled bez ostrých rohů se prodávají samostatně

  • Lišty lze snadno zarovnat pomocí značek na straně

  • Vhodné zvukové izolační prvky pro všechny velikosti lišt

  • Odolává vysokým zatížením díky optimálním profilům průřezů a spojitému svaru
Upozornění
  • Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka (B)

28 mm

Výška (H)

28 mm

Tloušťka materiálu (t)

1,75 mm

Šířka rozevření (BÖ)

14,5 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

20 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

12,5 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

35 mm

Délka lišty (L)

3 m

Povrch

Základní

Hmotnost na metr

1180 g

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Materiál

Nerezová ocel A4

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace