Nosník s přírubou, typ LCW např. pro montáž plochých jednokřídlých šroubů přímo do závitových otvorů
Nosník s přírubou, typ LCW
SVĚRKA 2 - 18MM
Obj. č. 0971819101
EAN 4038898283577
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Příchytka pro zavěšení pomocí závitových tyčí
- Vyšší bezpečnost díky ozubenému povrchu svorky
Datové listy(X)
|  | |
| Min./max. rozsah sevření | 2-18 mm | 
| Max. hmotnost zatížení | 45 kg | 
| Hloubka upínání (D) | 17 mm | 
| Průměr otvoru průchodu (ØA) | 10,7 mm | 
| Průměr okrajového otvoru (C) | 6,3 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Zinkové lamely |